HCO-150R-O コクーン パイロット キャップスライド式 シャープペンシル 28619983

コクーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)オレンジ 注文コード28619983 品番HCO-150R-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コクーンとは コクーンは、今を生きる20〜30代の感性をダイレクトに刺激する新ブランドです。未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 【専用ギフトケース】
プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO

芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERF-10 全長(mm)145 種類シャープペンシル 方式キャップスライド式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(使用ケース)169×41×39.7 最大径(Φmm)13.2 色(本体)オレンジ ケース品番Z-CS-CO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする