曜日別特売
HDGCL50R3-PPL ドクターグリップCL プレイボーダー パイロット 28620559

ドクターグリップCL プレイボーダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(本体)パステルブルー
芯径(mm)0.3
内容量1本注文コード28620559品番HDGCL50R3-PPL
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。
内グリップの組み替えがますます楽しくなります。
「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。
ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。
商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。

用途
紙への筆記
芯径(mm)0.3付属品デコレーションフィルム1本(本体にセット済み)色(本体)パステルブルー適合替ゴム:HERF-10全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー最大径(Φmm)14.2繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24757803
2021-07-29
用途: 書類の記入等

従来のドクターグリップの性能もそのままで使いやすい。
見た目もかわいらしく、一目でボールペンとの違いまた誰のものかわかるところもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする