商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 吊・支持金具
昭和コーポレーションの 配管サドルバンド
ステンレス角サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28621978
品番
S-SBK60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途
水栓柱を固定する金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
114
寸法d(mm)
4.5
寸法E(mm)
60
寸法P(mm)
89
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25