商品画像
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 水廻り部材
昭和コーポレーションの 水栓
昭和コーポレーションの 水栓部品
ステンレス製シーリングプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28622459
品番
S-CP25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
SUS430製となります。
用途
配管貫通部の化粧プレートです。
材質
SUS430
高さ(mm)
7
規格
規格(A):25
外径(Φmm)
88
適合管径(Φmm)
34
注意
※屋外では使用できません。