LHM-15C4-BP ハイテックCマイカ04 パイロット 28623526

ハイテックCマイカ04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28623526 品番LHM-15C4-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

にじまず、なめらか。大人キレイな激細ボールペン「ハイテックCマイカ」 ハイテックCマイカは、本格的な細書き性能と、「大人キレイ」なデザインを兼ね備える、新しいハイテックCです。ネーミングの「マイカ」には「マイカラー(=自分の色)」を選んで楽しんでほしいという思いがこめられています。インキ色は全12色。 ハイテックCブランドならではの本格的な細書き性能 ハイテックCブランドならではの高性能なインキとチップにより、細書きでありながら、にじまずなめらかな書き味を実現しました。 【ポイント1:3点支持方式】ハイテックCマイカのペン先は、パイプの先端に3つのくぼみをつけて極小超硬ボールを支えています。つまり'点'でボールを支えるため、通常のボールペンに比べ摩擦面積が少ないぶん自然なボール回転が可能で、激細の文字もなめらかに書くことができます。 【ポイント2:バイオポリマーインキ】どんなにペン先が小さくても、インキがにじんでしまっては、筆跡は細くなりません。酵母のような微生物から作られる樹脂を用いた「バイオポリマーインキ」で、小さな文字もにじまずハッキリ。(0.3mmボールでは、筆跡幅0.15mmを実現)筆記時にはボールの回転の力により液状になるので、書き味はサラッとしています。そして、紙の上では瞬時にもとの粘度が高い状態に戻るため、にじまずに激細の筆跡になります。 きらきらとしたコスメのようなデザイン
多面カットされた頭冠とメタリックカラーの軸は、まるできらきらとしたコスメのような印象です。 また、キャップにはストラップやボールチェーンが通せる穴が開いているので、ちょっとしたデコレーションも可能です。

インク色ベビーピンク 方式キャップ式 全長(mm)145 最大径(Φmm)11.7 先端ボール径(mm)0.4 インク水性バイオポリマーインキ 商品タイプ本体 線の太さ超極細
注意
※替え芯はご用意しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする