ニッコー
ニッコーの 加熱・冷却・クーラーボックス
ニッコーの 冷却水/温水循環装置(チラー等)
ニッコーの 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
28623606
品番
SC-KS2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
自動開閉バルブは、無です
材質
ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)
接続口径
Rc1/4
流体
清水
使用温度範囲(℃)
常温〜130
最高使用圧力(MPa)
1.2
交換目安
媒体温度130℃で約1年
耐圧力(MPa)
2.0
流れ方向
ソケット側とプラグ側どちらからでも可
注意
※最高使用圧力は、連続して使用可能な許容最高圧力です。
※耐圧力は、性能に支障をきたさない限界圧力です。連続使用はできません。
※交換目安は清水により1週に着脱を2回行った場合によります。水質や着脱回数、圧力変動、その他の使用条件により異なります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません