※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5120-5DO-C4 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC 28623725 SY5120-5DO-C4 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC 28623725

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

(4件のレビュー)
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 注文コード28623725 品番SY5120-5DO-C4
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧・管接続口径など9118種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切替方式2位置シングル リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタなし) ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.85
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合にはマニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28599934
2024-08-04
用途:
機械修理
卸売・小売業

某大手農機メーカーより安く買えるんで助かっている。
もうちょい納期が早ければありがたいが農機メーカーより安いから我慢できる。

対象商品:
28633972
2023-08-16
用途:
機械の故障に伴う交換
グリーンウェーブ長生 様 (農・林・水産業)

機械の故障のための交換作業となり、普段通りの機能が保たれています。

対象商品:
28634112
2017-12-11
用途:
設備メンテナンス
株式会社前田製作所 様

単独使用・連立マニホルドもOK、扱い易いバルブです。

1人が参考にしています
対象商品:
28625685
2021-01-21
用途:
機械のメンテナンス時
中桐機設 様

電磁弁が固定する穴が正面側に無くてインシロック等で
固定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする