LAHA-204 細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 28624035 LAHA-204 細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 28624035 LAHA-204 細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 28624035

細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28624035 品番 LAHA-204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状半丸 粒度#4 全長(mm)200 刃長(mm)100 目の粗さ精密目 刃幅(mm)6.3 刃厚(mm)2 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする