曜日別特売
LASH-180 細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ 28624480

 

LASH-180 細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ 28624480
LASH-180 細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ 28624480
LASH-180 細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り バローべ 28624480

細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
目の粗さ中目
全長(mm)180
刃幅(mm)6
刃長(mm)90
内容量1本注文コード28624480品番LASH-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。
均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。
持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。
保管に便利な専用袋入りです。
先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。

用途
鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状先細粒度#0全長(mm)180刃長(mm)90目の粗さ中目刃幅(mm)6刃厚(mm)1.2適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属

商品説明動画

【 バローべ 】【vallorbe】 精密ヤスリ (NEEDLE FILES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする