パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ツープラスワンスリム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28624829
品番
BKH-2SR-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
方式
ノック&ボタン式
適合
替ゴム:HERFS-10
全長(mm)
135
種類
多機能筆記具
芯径(mm)
0.5
最大径(Φmm)
8.7
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFS-10F-B・R(黒・赤)
インク
油性インク
色数
2色
色(軸)
ピンク
商品タイプ
本体
線の太さ
細字