パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
S20(エストゥエンティ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28625784
品番
BPPS-2SK-DBN
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色
黒
方式
ノック式
材質
(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)
137
最大径(Φmm)
10.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-10F
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ダークブラウン
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応