尚美堂
尚美堂の ラップ・消耗品・食品包材
尚美堂の 弁当小物
尚美堂の アルミ・紙・フードケース
フジフィルムケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚×100本)
底径(Φmm)
35
色
雲竜白
注文コード
28625828
品番
426100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
底径・色・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
使い方に応じて選べる、豊富なカラーとサイズ。
色
雲竜白
高さ(mm)
17.5
質量(g)
0.14
外径(Φmm)
70
耐熱温度(℃)
180(電子レンジOK)
底径(Φmm)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300