パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 油性ボールペン
カヴァリエ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28626274
品番
BCAN-3SR-BGY
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
黒
方式
ノック式
全長(mm)
138
最大径(Φmm)
8.5
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-30F-B(黒)、BRFN-30EF-B
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
色(軸)
ブラック&グレー
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1