ポンティアス オフショアプルオーバー BSJ-OFJ1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28626406 品番 ラヴァブラック サイズXL
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

アスリートの五感を研ぎ澄ますフード無しジャケット無縫製加工。
ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また、縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。
スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比)
DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。
繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。
(5級:湿潤、水滴がない、4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着、3級:小さな水滴状の湿潤、2級:半分程度湿潤、1級:全体的に湿潤)
※「ブリザテック/Breathatec」「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
快適性・耐久性に優れた生地:メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。

用途
ポンティアスオフショアプルオーバーはパドリングウエアを参考に設計された、ハードなフィッシングシーンに最適なジャケットです。
あえてフードを取り去ることで、視覚・聴覚のアドバンテージを最大限に活かすことを目的に設計されています。
また、フードに水がたまるストレスからも開放されました。
メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。
裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。
襟まわりには肌触りが良く吸湿性の高いメッシュ素材を使用することで、荒天時タイトにフィットさせた際のストレスを抑えました。
素早く、スムーズな着脱を容易にする首のフラップと腰のファスナーは、シンプルで防水性を損なわないデザインにしあげています。
首の後ろには反射テープを配し、夜間の視認性にも考慮。薄手の胸ポケットのファスナー引手ループは大型で片手での開閉が可能です。
手首周りにはシリコンプリントの加工を施し、シンプルながらも水の侵入を防ぐ現場志向の設計です。
オフショアキャスティングゲームや強風下のロックショアゲーム等、ハードなスタイルを好む水辺のアスリートに最適なジャケットです。
ポンティアスとは南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風です。
種別プルオーバー(フード無ジャケット) ラヴァブラック サイズXL ウエスト(cm)61 肩幅(cm)53 袖丈(cm)81 着丈(cm)66 機能軽量/撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久 素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
注意
※お手持ちのお洋服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表を参考に比較しご検討ください。なお、商品によって若干の誤差(1〜2cm)が生じることがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする