ポンティアス ウェーディングジャケット BSJ-SRJ1R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28626449 品番 ラヴァブラック サイズM
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

ディープウェーディングマニアの為のショートレインジャケット4D裁断HMSパターン。
今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やすことでツッパリを防止していました。私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。
HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。
無縫製加工。ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。
スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比)
DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。
繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。
(5級:湿潤、水滴がない。 4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。 3級:小さな水滴状の湿潤。 2級:半分程度湿潤。 1級:全体的に湿潤。)
※「ブリザテック/Breathatec」 「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
快適性・耐久性に優れた生地。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。

用途
ウェーディングを愛するアングラーの声から生まれたショート丈のレインウエアです。
Bluestormのゲームベストとのコンビネーションを意識し、前作よりも丈が短いディープウェーディングモデルに仕上がりました。
メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。
裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。
キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。
フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。
ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。メインファスナーには着用しやすく、塩噛みにも強い止水ビスロンタイプを使用。
メインファスナー裏のフラップに設けられた折り返しが、ファスナーから侵入した雨水を外に排出します。
ポケットのファスナーには薄手の止水コイルタイプを使用しています。水面との距離が近いウェーディングにおいて、袖口からの水の侵入は大きな課題でした。
ポンティアスウェーディングジャケット用に新たに設計された厚手で長めのネオプレン製ガスケットは、袖口からの水の侵入を防ぎこれまでのレインジャケットにはない快適性をもたらします。
ポンティアスとは南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風です。
種別ジャケット ラヴァブラック サイズM ウエスト(cm)55 肩幅(cm)51 袖丈(cm)69 着丈(cm)55 機能撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久 素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
注意
※お手持ちのお洋服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表を参考に比較しご検討ください。なお、商品によって若干の誤差(1〜2cm)が生じることがございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする