高階救命器具
高階救命器具の ワーキングウェア
高階救命器具の ボトムス
高階救命器具の オールシーズン ボトムス
ポンティアス パンツ BSJ-SRP1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28626607
品番
ラヴァブラック サイズL
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
フィールド、アクティビティの垣根を超えるレインパンツ
用途
スリムシェイプ:クライミングパンツ由来の裁断パターンで、スリムなシルエットと動きやすさを両立させています。
無縫製加工:ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。
スライダーポケット:ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。
BreathatecPC:BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比)
DEWLFANCα:長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。
繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水試験(JISL1092)において、100回洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。
(5級:湿潤、水滴がない。4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。3級:小さな水滴状の湿潤。2級:半分程度湿潤。1級:全体的に湿潤。)
※「ブリザテック/Breathatec」「デュールファンク/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。
快適性・耐久性に優れた生地:メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。
裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
種別
パンツ
色
ラヴァブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
47
総丈(cm)
104
注意
※お手持ちのお洋服のサイズを平置きの状態で測っていただき、各商品のサイズ表を参考に比較しご検討ください。なお、商品によって若干の誤差(1〜2cm)が生じることがございます。予めご了承ください。