PPJキューティーパピーベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード28627140 品番-
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな肌触りのベッド!
パピーはもちろん超小型犬・猫ちゃんにぴったりの大きさのオールシーズンベッド。柔らかな素材で、肌触りも抜群です。

材質表生地:ポリエステル100%、芯:ウレタンフォーム、中わた:ポリエステル100%、底生地:ポリエステル100% ブラウン 質量(g)155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×130×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする