BPB-10F-LGB ペットボール パイロット 28627419

ペットボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28627419 品番BPB-10F-LGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルをリサイクルした、環境にやさしいペットボトル型ボールペン 飲み終わったペットボトルを再生してつくられたボールペン「Petball」。ファンシーなボディとクリアカラーが、エコかわいい毎日を彩ってくれます。

インク色 方式ノック式 全長(mm)143 エコマーク認定認定 最大径(Φmm)12.8 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)ライトグリーン 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする