レグノ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28627577 品番 BLE-1SK-R
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木の温もりが手にやさしい木軸のボールペン 軸材に木材を使用し、木の温もりが手にやさしくなじみます。『レグノ』は、イタリア語の「森林・材木」という意味の単語「Legno」に由来しています。 ※天然素材を使用しているため木目や色味等が若干異なる場合があります。

インク色 方式ノック式 材質(軸さや)ハードメイプル塗装 全長(mm)141 シリーズレグノ 最大径(Φmm)12 替芯BRFN-10F-B(黒) インクアクロインキ(油性) 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)レッド 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28627559
2019-02-05
用途:
領収書作成時
自動車・二輪車・自転車関連業

お客さんの眼の前で領収書を書くときに使ってます
木軸の質感が良い
インクの出がよくて書きやすい
サイズもちょうどいい
と大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする