油性ボールペン レックスグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28627683 品番 BRG-10EF-RR
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90

美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。

インク色黒・赤・青 方式ノック式 用途紙への筆記 全長(mm)144 シリーズレックスグリップ エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.5 替芯BSRF-8EF-色 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)レッド 商品タイプ本体 線の太さ極細字 エコマーク認定番号17 112 012 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
事務
サービス業

安くてシンプルで使いやすい。滑り止めもあり書きやすい。

対象商品:
28627665
2022-09-01
用途:
事務作業
製造業

すごく書きやすく、持ちやすいです。
以前よりこればかり使用しています。
0.5がお気に入りです。

対象商品:
28627665
2020-02-28
用途:
書類作成、メモ書き
卸売・小売業

いつも使っています。とても書きやすくて一番好きです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする