デオフリーシステムトイレ用強力消臭サンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード28627727 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然の消臭成分で強力消臭!抗菌剤配合のシステムトイレ用猫砂
抜群の消臭力で天然の消臭成分・クエン酸+フィトンチッドを配合。素早く強力に消臭します。抗菌剤配合により、時間と共に発生する悪臭の原因となる菌の繁殖を抑制します。白い粒なので、オシッコやウンチの異変に気づきやすく毎日の健康チェックがしやすくなります。
猫ちゃんの足裏に挟まりにくく、飛び散りにくい形状になっています。はっ水タイプなので足元はいつもサラサラで猫ちゃんも快適に使用できます。紙製なので燃えるゴミで処理できます。環境にやさしいリサイクル材使用。

材質紙、木粉、撥水材、クエン酸、抗菌剤 質量(g)2300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×60×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする