レックスグリップ(細字)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28627735 品番 BRG-10F-GB
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。
ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。

インク色 方式ノック式 色(軸)グリーン 用途紙への筆記 全長(mm)144 シリーズレックスグリップ エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.7 替芯BSRF-6F-色 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 012 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28627805
2023-10-10
用途:
メモ下記、スタッフの消耗品
卸売・小売業

インクが滲むことも無く書きやすいです。かれこれ10年以上愛用しています。

対象商品:
28627726
2020-04-14
用途:
書類の記入など
丹羽工業有限会社 様

書き心地は滑らかで細かな文字も書きやすく、とても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする