パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの シャープペンシル
パイロットの 製図用シャープペンシル
クロッキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28628313
品番
HA-CR4-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
繰り出し式黒鉛芯ホルダー「クロッキー」 デッサンやメモ書きに最適なクロッキーに2B・3B・4B新登場。
芯径(mm)
4
芯硬度
2B
全長(mm)
122
種類
黒鉛芯
方式
回転繰り出し式
最大径(Φmm)
13.4
替芯
HARF-CR4-(濃度)