超硬5Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS5D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8.4 注文コード28630719 品番CTS05084D10
参考基準価格(税別)¥18,860 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径など122種類から選べます 他の種類を見る

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。

用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 全長(mm)103 公差h6 シリーズドリル|CTS5D 刃長(mm)61 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8.4 コーティングAlTiN 油穴オイル穴有り
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする