KB-H90120 大型アルミ枠コルクボード(壁面固定タイプ) パイロット 28631479

大型アルミ枠コルクボード(壁面固定タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28631479 品番KB-H90120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットとピンが使える両用タイプの本格的なアルミ枠掲示板です。

外寸法・幅(mm)1205 外寸法・高さ(mm)905 付属品吊り金具 材質コルクボード、アルミ枠(25mm厚) 質量(kg)10 種類コルクボード 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)905×1205×25 外寸法・奥行(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする