CRPN-01-P 名刺入 パイロット 28631829

名刺入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28631829 品番CRPN-01-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインに明るい色を用いた新しいステーショナリーシリーズです。 スリムバインダー手帳 A5 PA502-300CR-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
スリムバインダー手帳 A5
品番
PA502-300CR-(色)
価格
3,000円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
15mmリング6穴金属テコ式バインダー左側:ポケット1段、カードポケット(2)右側:ポケット1段・可動式ペン差し付リフィル横罫(7mm罫)50枚入り、替リフィル(PBL-A511)
サイズ
A5サイズ 224×172×23mm ページの先頭へ戻る スリムバインダー手帳 B6スリム PB602-160CR-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
スリムバインダー手帳 B6スリム
品番
PB602-160CR-(色)
価格
1,600円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
8mmリング6穴金属テコ式バインダー左側:ポケット1段、カードポケット(2)右側:ポケット1段・可動式ペン差し付リフィル横罫(6mm罫)30枚入り、替リフィル(リテバ-925)
サイズ
B6スリムサイズ 182×105×15mm ページの先頭へ戻る パス入 シングル CRPP-01S-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
パス入 シングル
品番
CRPP-01S-(色)
価格
1,500円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
シングル型、パス入1面(セル窓)、カードポケット(3)Dカン付(金属)、ナスカン(金属)、リール付(約40cm)
サイズ
110×72×3mm ページの先頭へ戻る パス入 ダブル CRPP-01W-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
パス入 ダブル
品番
CRPP-01W-(色)
価格
1,200円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
2つ折型、パス入2面(自動改札対応抜き窓/セル窓)、カードポケット(3)
サイズ
110×80×11mm ページの先頭へ戻る 名刺入 CRPN-01-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
名刺入
品番
CRPN-01-(色)
価格
1,200円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
2つ折型、マチ付ポケット(名刺約30枚対応)カードポケット(2)
サイズ
110×75×11mm ページの先頭へ戻る ソフト筆入 PCS143-100CR-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
ソフト筆入
品番
PCS143-100CR-(色)
価格
1,000円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
サイドチャック式、ナイロンチャック、ホック付三角マチ付
サイズ
190×45×35mm ページの先頭へ戻る ソフト筆入 PCS144-100CR-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
ソフト筆入
品番
PCS144-100CR-(色)
価格
1,000円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
マグネットボタン留め式、ナイロンチャック
サイズ
200×85×10mm ページの先頭へ戻る ブックカバー BC08-100CR-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
ブックカバー
品番
BC08-100CR-(色)
価格
1,000円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
内側ベルト留め、サテンリボンしおり付
サイズ
文庫判 約120×170×12mm ページの先頭へ戻る ブックカバー BC09-120CR-(色) DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット) 製品名
ブックカバー
品番
BC09-120CR-(色)
価格
1,200円+消費税
色種
DL(ダークブルー)・TG(ターコイズグリーン)・P(ピンク)・V(バイオレット)
材質
ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)
仕様
内側ベルト留め、サテンリボンしおり付
サイズ
B6判 約140×205×12mm ページの先頭へ戻る

ピンク 仕様2つ折型、マチ付ポケット(名刺約30枚対応)カードポケット(2) 材質ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地) 寸法(mm)110×75×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする