左前面

NO.396FEM-Bu-RD つや消しヘルメット ヴェンディー EM トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633214 NO.396FEM-Bu-RD つや消しヘルメット ヴェンディー EM トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633214

つや消しヘルメット ヴェンディー EM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28633214 品番 NO.396FEM-Bu-RD
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。

材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂 赤/ブルー 質量(g)約438 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約36 適合頭囲(cm)53〜62 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする