NO.391F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633239

左面

NO.391F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633239
NO.391F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633239
NO.391F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633239
NO.391F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633239
NO.391F-OT-MBKR 超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 28633239

超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28633239品番NO.391F-OT-MBKR
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。
幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(帽体に収納出来ます)。
ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステルブラック質量(g)約544衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする