商品画像

カルハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28633248 品番 FHN-111M-NY
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。

用途フルハーネス型墜落制止用器具 材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付) ネイビー サイズM 質量(g)約760 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス型 材質(ベルト)ナイロン 適応身長(cm)160〜180 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25 脚部構造V型 胴ベルト
注意
※本品にランヤードはセットされていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする