商品画像
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ハーネス式 墜落制止用器具
カルハーネス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28633266
品番
FHN-111M-GY
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途
フルハーネス型墜落制止用器具
材質
胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
色
モスグレー
サイズ
M
質量(g)
約760
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス型
材質(ベルト)
ナイロン
適応身長(cm)
160〜180
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
25
脚部構造
V型
胴ベルト
無
注意
※本品にランヤードはセットされていません