Crashbar Light Mounts

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28633284 品番LAH.00.10300.B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

このキットは、直径22mm〜28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。
全てのDENALIライトと互換性があります。

仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm) 消費電力(W)6/個(12Wペア) LED色アンバー LEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W 防水保護等級IP67 入力電圧DC12V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする