曜日別特売
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625

RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625
RC1220GY BOXY NEXT タカギ 28633625

BOXY NEXT

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
内容量1個注文コード28633625品番RC1220GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。

材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9ライトグレー使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 植木水やり
株式会社 シシクラ建設業・工事業

新しいからか ホースの出し入れがスムーズです 見た目もスマートで気に入りました 長持ちすればよいなー

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする