商品画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28634054
品番
0037-5608
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
剣先刃でコバ欠け激減!
補修作業が減らせる!
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途
硬質窯業系サイディングの切断
刃数
10
厚さ(mm)
(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5
外径(Φmm)
100
適合材
硬質窯業系サイディング
取付穴径(Φmm)
20