用途照明、ランタン、スピーカーとして。キャンプ道具/アウトドア用品/ライト/照明/LEDライト/スピーカー内蔵/USB/調光/アラジン/Alladin/デスクライト/ベランダ/テラス/庭/BBQ/IPX4/軽量/コンパクト
付属品充電ケーブル
色イエロー
質量(g)850
使用電池リチウムイオン充電式電池
バッテリー電圧(V)3.7
光源色暖色/白色/青色/ゆらぎ(青・白)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×11×21
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2600
充電方式USB
明るさ(Lm)150(白色最大光量時)
防水保護等級IPX4(生活防水)
通信距離(m)約10以下
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約13以上(中光量点灯時) /約3以上(最大量点灯時)
再生時間(時間)7.5