コピー用紙 高白色 PEFC認証品

(400件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 28635156 品番 1冊
12月28日より最低購入数量:1/購入単位:1を値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
5以上購入で438/ 税込 ¥ 482
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

白色度(%)約93 出荷単位バラ 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA4 入数(枚)500 紙質中性紙 紙厚(mm)0.09 坪量(g/m2)約68 紙厚(μm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※商品の箱は輸送用の保護梱包材です。文書保存箱としてご利用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 400
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
事務作業全般

定期購入を選ぶことができるのですが選ぶと廃番商品になっており、申し込むことが出来ないとなっています。廃番商品なら最初から商品リストから外してほしい。問い合わせしても明確な回答が得られませんでした。でも、この商品は価格もお手頃で重宝しています。早く定期購入ができるようになってほしいです。

1人が参考にしています
2026-03-19
用途:
点検表や報告書

最近コピー紙の使用量が増えそれに比例するかの様に価格も上昇、やむおえず白色度の低い安いコピー紙を使っていたがやはり客先に提出する書類は白い物で出したいので使い分けていたが、これは白くて安いありがたい。

1人が参考にしています
2026-03-10
用途:
事務所のプリンタ
医療・福祉・介護関連業

こちらの高白色用紙と普通色用紙を事務所のプリンタで使い続けています。品質も良く、今まで使っていて何の問題もありません。
知人の会社で別の事務用品通販の用紙を使っていましたが、こちらを紹介したところ切り替えたそうです。「モノタロウの用紙の方が良い」と話していました。

2026-03-21
用途:
FAXやパソコンメールからの受信、様々なデーターの出力などに使用しています。
有限会社渡辺沖次郎商店 様 (卸売・小売業)

この高白色PEFC認証品のコピー用紙は今まで使用してきたコピー用紙の中で、一番白の出方が見やすく気に入って再注文の時も必ずこのコピー用紙を注文しています。

2026-01-06
用途:
事務に使用
サービス業

以前は他社のものを使用しておりましたが、今回初めて貴社の製品を試してみました。何と言っても安く、それに紙質が良く、他社のものと比べても遜色なく、出来上がりも良好でした。

2人が参考にしています
2026-03-03
用途:
社内資料・図面・打合せ資料などの印刷/コピー用に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

社内資料の印刷に使用しています。文字が見やすく、コピー/インクジェットでも問題なく使えました。紙厚90μmで扱いやすく、10冊入りで在庫管理もしやすいです。品質に対して価格が手頃でコスパが良いと思います。

2026-03-18
用途:
書類の印刷用
土地家屋調査士秋山貢事務所 様 (その他業種)

今までは、事務メーカーのブランド品を使用していましたが、色目も紙の厚さもちょうどよくブランド品に遜色ないので、モノタロウのコピー用紙を使っています。

2026-03-25
用途:
資料の保存

紙質は良く言えばしっかりしてるが柔軟性が欲しい感はある
白さがあり文字は読みやすいと感じた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする