保護メガネ RS-20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28635244 品番 RS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。
ANSI・EN規格品です。

用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等 質量(g)34 レンズ色透明 寸法(幅W×高さH)(mm)147×44 レンズポリカーハードコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする