理研化学
理研化学の メガネ・ゴーグル・防災面
理研化学の 安全メガネ
理研化学の 2眼型 メガネ
保護メガネ RS-20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28635269
品番
RS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。
ANSI・EN規格品です。
用途
グラインダー、花粉、ゲストグラス等
形状
2眼型
質量(g)
34
レンズ色
グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
147×44
レンズ
ポリカーハードコート