Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDグレアレスダウンライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
色温度(K)
4000
定格光束(Lm)
[250形]非調光・調光/WiLIA調光:1960[350形]非調光・調光:2285[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2675
注文コード
28637746
品番
NTN82031K
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色温度・定格光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
まぶしさを軽減したダウンライト。リニューアルにおすすめ。
質量(kg)
1.4
タイプ
250形・350形・450形
消費電力(W)
[250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:41.6
色温度(K)
4000
識別記号
【電源ユニット】B3(250形)・B7(350形)・B6(450形)
エネルギー消費効率(Lm/W)
[250形]非調光・調光:71.7WiLIA調光:69.7[350形]非調光・調光:67.6[450形]非調光・調光/WiLIA調光:64.3
LED
内蔵
LED寿命(時間)
40000
光色
白色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
31
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(Lm)
[250形]非調光・調光/WiLIA調光:1960[350形]非調光・調光:2285[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2675
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電球の種類
LED
配光タイプ
広角
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)
光源:30
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません