LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28637798 品番 NTN82072K
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。

質量(kg)1.3 タイプ250形・350形・450形 消費電力(W)[250形]非調光・調光:27.3WiLIA調光:28.1[350形]非調光・調光:33.8[450形]非調光・調光/WiLIA調光:41.6 色温度(K)3500 識別記号【電源ユニット】B3(250形)・B5(350形)・B6(450形) エネルギー消費効率(Lm/W)[250形]非調光・調光:68.3WiLIA調光:66.3[350形]非調光・調光:64.3[450形]非調光・調光/WiLIA調光:61.0 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色温白色 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)[250形]非調光・調光/WiLIA調光:1865[350形]非調光・調光:2175[450形]非調光・調光/WiLIA調光:2540 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 電球の種類LED 配光タイプウォールウォッシャ 電源ユニット別売 反射板アルミ(銀色鏡面仕上) 遮光(°)光源:30
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする