3/22より値下げ!現場を応援

スマートアーキ スポットライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 消費電力(W)17.1 注文コード28638760 品番YYY30122KLE1
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別) 値下げ
31,980
この商品は光色・消費電力など14種類から選べます 他の種類を見る

空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。

適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611 質量(kg)1.5 取付壁直付型 タイプ1100lmタイプ 種類シリンダータイプ/パネル付型 電圧(V)100 消費電力(W)17.1 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 LED寿命(時間)40000 光色白色 ビーム角度(°)29 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1210 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED 調光の可否不可 電源ユニットLED内蔵
注意
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする