ライトアップ演出用照明器具 DMXスポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28639277 品番 NND25628K
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

日中景観にも配慮したコンパクトサイズのフルカラースポットライト。
建築外構、公園、広場などをライトアップし、夜間の街のにぎわい感を創出。
RGB+Y光色の採用でフルカラーだけでなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応
4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけでなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。
建築空間に溶け込むシンプルなデザイン。
SmartArchiシリーズのシリンダースポット、ポールスポットと同デザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。

適合ボックス・カバー(別売):DS37544・DC4611、電源ユニット(別売):NTN81997K LI9、電源ボックス(別売):EDL10001Z 質量(kg)2.8 取付壁直付型 タイプ広角タイプ 種類フラッドタイプ 電圧(V)DC24.9 消費電力(W)22.8 構造防雨型(取付部)・防噴流型・防塵型(本体)、重耐塩害仕様 チャンネル数4ch(R・G・B・Y) 制御DMX512 保護等級取付部:IP23・本体部:IP65 色温度(K)(フル点灯時)3000相当 使用環境温度(℃)-20〜35 LED内蔵 LED寿命(時間)40000 光色赤緑青黄 耐風速(m/s)60仕様 ビーム角度(°)32 定格光束(Lm)650 取付面位置壁面取付専用 電球の種類LED
注意
※電源ユニット別売
※適合ボックス・カバーをご使用ください。
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする