Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LED客席直付シーリング【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
29.5
光色
白色
演色指数(Ra)
85
注文コード
28639584
品番
NNQ35468LD9
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・演色指数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
美しいフェードイン・フェードアウトで上質空間をご提供するLED客席シリーズに直付タイプを新たにラインナップ。スケルトン天井などにおすすめ。
質量(kg)
5.5
取付
天井直付型
タイプ
350形
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
29.5
本体
アルミダイカスト(ブラックつや消し)
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.2
LED寿命(時間)
40000
光色
白色
直下近接限度(cm)
30
調光方式
PWM(PC)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
3990
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
ライコン別売
電源ユニット
LED内蔵
調光範囲
0〜100%
注意
※調光器別売
※天井板がある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません