Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の バッグ・キャップ
Teagles (トーマセンイ)の バッグ
Teagles (トーマセンイ)の その他バッグ
90010 シューズバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28640816
品番
90010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽くて丈夫な素材で作られたシューズバック。
内側も撥水加工。
ファスナー部分の上下に引き手が付いているので、開け閉めしやすくなっています。
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
200
容量(L)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×200×140
機能
裏地撥水