※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
73
注文コード
28641069
品番
CM2B20-73Z
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・形式
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
73
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード