NS9 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641507

NS9 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641507
NS9 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641507

ネジシャックル(白)電気メッキ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
使用荷重(t)0.26
内容量1個注文コード28641507品番NS9
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。

用途
ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
質量(g)80使用荷重(t)0.26長さL(mm)32幅B(mm)18本体径A(mm)9材質鍛造鉄
注意
※変形やクラックが発生したものは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 約3トンの缶のつり上げ
大一機工株式会社製造業

許容荷重が高く、約3トンの切粉缶を吊り上げるのに使用。
大変重宝しています。

対象商品 : 28641534
2024-02-29
用途: 農機を軽トラックに載せる時のスリングのまとめに使用
佐伯農園農・林・水産業

農機を軽トラックに載せたり、ひきあげる時のスリングのまとめに使用する為に購入しました。1トン用を購入しましたが、とてもごつい感じで、2トンでも大丈夫のように見えます。コストパフォーマンスが良い商品です。
農作業用には最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 28641507
2022-11-14
用途: 吊り金具用

吊り金具用として普通に使えます。変な負荷をかけないのでこれで十分です

1が参考にしています
対象商品 : 28641516
2021-08-12
用途: タイヤチェンジャー設置
建設業・工事業

タイヤチェンジャー設置に使用しました。チェンジャーのアンカー穴4箇所部分にアイナットを取付け当シャックルにて吊上げを行い機器の据付微調整を行いました。

1が参考にしています
対象商品 : 28641543
2021-10-12
用途: エアコンや電気盤のクレーンでのつり上げに使用した
有限会社三興設備建設業・工事業

注文時サイズを間違えて想定よりシャックルが来た
ただ大きいとワイヤーの当たる面が多くて緩やかな曲がりとなる
ワイヤーに癖がつがず良かった重たいので使い難い面もある

対象商品 : 28641534
2020-11-23
用途: 吊荷
建設業・工事業

丈夫な割には値段がよろしい。他店で買うより安くていい

対象商品 : 28641516
2020-04-12
用途: 予想よりもしっかりした商品で安心。
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

お値段を考えての期待よりも予想よりもしっかりした商品で安心でした。また購入したいです。

対象商品 : 28641516
2020-03-09
用途: 作業時
建設業・工事業

届くのがとても速く、注文してよかったと思います。安くてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする