曜日別特売
M-1000-8 安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚 荘快堂 28641717

安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード28641717品番M-1000-8
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

用途建築・建設・造園作業などサイズ(cm)25材質金属(防護材類・留具)長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28641778
2025-03-06
用途: 建て方
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています。

2022-06-29
用途: 倉庫内作業

グリップが効くので動きやすい。サイズも29cmまであるので助かる。同じもので鉄芯でなく樹脂のものがあると助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする