スポットライト

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28641770 品番XAS1004LCE1
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。

仕様照射方向可動型 長さ(mm)120 質量(kg)0.5 プラスチックセード:乳白 取付壁面・天井面・据置取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5 回転方向360° 色温度(K)2700 幅(Φmm)灯具部:85 エネルギー消費効率(Lm/W)95 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)475 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散 可動範囲(°)上下:92
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする