Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28641779
品番
XAS1320LCE1
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様
照射方向可動型
幅(mm)
225
質量(kg)
0.9
色
プラスチックセード:ホワイト
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
10
回転方向
360°
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
明るさ
60形ダイクール電球2灯器具相当
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
123
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
870
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
不可
配光タイプ
集光
可動範囲(°)
上下:92
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません