スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28642226 品番 XAS3331LCE1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。

仕様照射方向可動型 幅(mm)225 質量(kg)0.9 プラスチックセード:ブラック 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)120 電圧(V)100 消費電力(W)15.8 回転方向360° 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)83.5 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ100形ダイクール電球2灯器具相当 ビーム角度(°)24 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)90(高演色) 定格光束(Lm)1320 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下:92
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする