ペンダント

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28642287 品番XLGB1636CE1
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丸みを帯びたフォルム。
セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。
キッチンや洗面室などにもおすすめです。

仕様コード収納フレンジ付 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.5 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプダクトタイプ 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)調整可能:700〜1200 色温度(K)2700 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)92 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460 電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする